※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密アングルプレート(リブ付)A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566864
品番
AP-A2
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
88.9
寸法B(mm)
76.2
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
80.9
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
21.5
寸法H(mm)
23
寸法J(mm)
46
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
25.8
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
14.3
寸法O(mm)
18
寸法P(mm)
53
寸法Q(mm)
8.5
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法V(mm)
0.02
材質
FC250
T
2個
質量(kg)
0.7
表面処理
塗装(黒皮部)
U
3個
熱処理
焼鈍
形状図番
SL1、SL5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
18.2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません