※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密アングルプレート(リブ付)A型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566873
品番
AP-A3
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
114.3
寸法B(mm)
88.9
寸法C(mm)
63.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
106.3
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
27.2
寸法H(mm)
30
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
14
寸法L(mm)
30.2
寸法M(mm)
27
寸法N(mm)
19
寸法O(mm)
20.2
寸法P(mm)
30
寸法Q(mm)
14
寸法R(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法V(mm)
0.02
材質
FC250
T
4個
質量(kg)
1.4
表面処理
塗装(黒皮部)
U
3個
熱処理
焼鈍
形状図番
SL2、SL5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
23.9
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません