※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-A4 精密アングルプレート(リブ付)A型 ナベヤ 05566882 AP-A4 精密アングルプレート(リブ付)A型 ナベヤ 05566882

精密アングルプレート(リブ付)A型

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05566882 品番 AP-A4
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法A(mm)152.4 寸法B(mm)127 寸法C(mm)114.3 寸法D(mm)13 寸法E(mm)143.9 寸法F(mm)8.5 寸法G(mm)37.2 寸法H(mm)39 寸法J(mm)75 寸法K(mm)14 寸法L(mm)50.3 寸法M(mm)38 寸法N(mm)26 寸法O(mm)26.2 寸法P(mm)38 寸法Q(mm)14 寸法R(mm)- 寸法S(mm)- 寸法V(mm)0.02 材質FC250 T4個 質量(kg)3.5 表面処理塗装(黒皮部) U3個 熱処理焼鈍 形状図番SL2、SL5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I32

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする