※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
精密アングルプレート(リブ付)A型
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05566916
品番
AP-A7
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
228.6
寸法B(mm)
117.8
寸法C(mm)
152.4
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
208.6
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
46.8
寸法H(mm)
45
寸法J(mm)
115
寸法K(mm)
18
寸法L(mm)
43.4
寸法M(mm)
39
寸法N(mm)
31
寸法O(mm)
38.3
寸法P(mm)
45
寸法Q(mm)
18
寸法R(mm)
18
寸法S(mm)
96
寸法V(mm)
0.02
材質
FC250
T
6個
質量(kg)
8.3
表面処理
塗装(黒皮部)
U
4個
熱処理
焼鈍
形状図番
SL4、SL6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I
39.8
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません