曜日別特売
CR207-47 4L ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567235

CR207-47 4L ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567235
CR207-47 4L ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567235
CR207-47 4L ポロシャツ CR207シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567235

ポロシャツ CR207シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:124cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉注文コード05567235品番CR207-47 4L
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボーダーのニットテープがデザインのポイント。内側にもポケット付きのWポケット仕様。

用途-仕様●色:カーキ●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:124cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・柔らか肌ざわり・抗毛玉アズワン品番68-4552-68
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする