曜日別特売
CR217-78 M ポロシャツ CR217シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567375

CR217-78 M ポロシャツ CR217シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567375
CR217-78 M ポロシャツ CR217シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567375
CR217-78 M ポロシャツ CR217シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 05567375

ポロシャツ CR217シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブルーグレー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌・消臭・吸汗・速乾注文コード05567375品番CR217-78 M
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

二本ライン入りのポロ衿がポイント。袖山部分のみライン入りフライス仕様。

用途-仕様●色:ブルーグレー●規格:男女兼用●サイズ:M●胸囲:104cm●身丈:68cm●袖丈:22cm●肩幅:44cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・抗菌・消臭・吸汗・速乾アズワン品番68-4555-02
注意
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする