※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

613-03M ラウンドプレート ナベヤ 05567948 613-03M ラウンドプレート ナベヤ 05567948

ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05567948 品番 613-03M
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質FC250 質量(kg)2.2 タイプ機械仕上M型 寸法A(mm)125 寸法B(mm)25 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする