※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

613-08M ラウンドプレート ナベヤ 05567993 613-08M ラウンドプレート ナベヤ 05567993

ラウンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05567993 品番 613-08M
参考基準価格(税別)¥131,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
材質FC250 質量(kg)41 タイプ機械仕上M型 寸法A(mm)400 寸法B(mm)45 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする