※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB150-30-40 鋼製ブロック ナベヤ 05568937 SB150-30-40 鋼製ブロック ナベヤ 05568937

鋼製ブロック

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05568937 品番 SB150-30-40
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質S50C 質量(kg)1.4 寸法A(mm)150(+0.5/0) 寸法B(mm)30(+0.3/0) 寸法C(mm)40(+0.3/+0.1) RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05568928
2019-08-13
用途:
カンナやノミのうらだし
マルニ商店 様 (建設業・工事業)

刃物のとぎのうら出しに使ってます。
小さいですが、うらを出すには丁度いいです。
これからも大事に愛用していきます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする