アタブロン乳剤

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 05572324 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キチン生合成阻害剤です。昆虫の表皮に含まれるキチンの生合成を阻害する作用をもつ殺虫剤です。
脱皮阻害作用があります。キチン生合成が阻害されるため新しい表皮ができなくなり、脱皮が不能となり死に至ります。
低濃度で残効性にすぐれています。薬剤を散布した茎葉では、比較的長期間効果が持続します。
遅効性です。幼虫の脱皮を阻害する薬剤ですので、効果発現は遅効的です。
植物体への浸透移行性はありません。植物体内への浸透または移行性は、ほとんどありません。
大型チョウ目害虫に高い効果があります。オオタバコガ、ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウ等大型チョウ目害虫、キスジノミハムシやアザミウマ類に高い効果を示します。
訪花昆虫、天敵等の有用昆虫に対する影響はほとんどありません。ミツバチ、マメコバチ、捕食性のダニ等の有用生物および天敵に影響がほとんどなく、害虫の総合防除に適した薬剤です。

毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)17121 有効成分クロルフルアズロン5.0% 性状褐色澄明可乳化油状液体 適合病害虫ハイマダラノメイガ、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、タマナギンウワバ、キスジノミハムシ、シロイチモジヨトウ、ネギアザミウマ、タバココナジラミ類、(シルバーリーフコナジラミを含む)、ウリノメイガ、ミナミキイロアザミウマ、オオタバコガ、ミカンキイロアザミウマ、ナガイモコガ、カメノコハムシ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、ヨモギエダシャク 剤形乳剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41776718
2021-11-02
用途:
害虫対策
建設業・工事業

白菜やレタスのアオムシ、ヨトウムシ被害がひどいため使用しました。
被害が少なくなったのでたぶん効いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする