デミリン水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 05572683 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

害虫の脱皮を阻害する極めてユニークな作用。
残効性が長く、他の害虫防除剤に抵抗性のついた害虫にも有効。

有効成分ジフルベンズロン23.5% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)16864 適合病害虫キンモンホソガ、シンクイムシ類、ギンモンハモグリガ、ケムシ類、ナシチビガ、カキノヘタムシガ、ミカンハモグリガ、チャノキイロアザミウマ、モモハモグリガ、ミナミキイロアザミウマ、タマネギバエ、アワノメイガ、チャノホソガ、ヨモギエダシャク、キノコバエ類(若〜中齢幼虫)、ハバチ類、カラマツマダラメイガ、マツカレハ若齢幼虫 毒劇区分普通物 剤形水和剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572683
2024-03-19
用途:
熱帯魚水槽の濾過器の中のユスリカ対策に使用
HF電子 様

濾過器の中に大量の赤虫が発生ユスリカが出る、2回の散布で全く居なくなった
脱皮する害虫にはこれが一番かと、ただし脱皮出来ないので死ぬみたいで毛虫等は中々
消えない、人畜無害なのが良い魚にも安全ですが食用魚には?です

1人が参考にしています
対象商品:
05572683
2020-07-18
用途:
排水桝などの生息害虫の発生抑制
株式会社 PSC 様 (サービス業)

迅速な手配 ありがとうございます。
扱いやすくスムーズに作業が行えました。

対象商品:
41963925
2019-08-17
用途:
防虫対策として使用

錠剤タイプについても取扱いしてほしい。
徳用サイズがあればなお可。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする