ニッソラン水和剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 05572787 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

各種ハダニ類に対し、低濃度で優れた効果があります。
残効性に優れ、長期間にわたってハダニ類の発生を抑えます。
他剤に抵抗性となったハダニにも、安定した効果があります。
石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用が可能です。
各種作物に薬害の心配が少ない薬剤です。
有用昆虫・天敵類に悪影響がありません。

有効成分ヘキシチアゾクス10.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)16094 適合病害虫ミカンハダニ、リンゴハダニ、ナミハダニ、ハダニ類 毒劇区分普通物 剤形水和剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05572787
2023-07-24
用途:
バラのハダニ駆除
サービス業

ダニ太郎・ダニフロアブル等を使用していましたが最後まで完全に駆除出来ずに困っていましたがニッソランを使用することで納得する駆除が出来るようになりました。
ニッソランを浴びたハダニの産む卵は孵化しない為少量残ってもその後の増加を防ぐことが出来るようになりました。
後は葉水とハッパ乳剤で完全駆除をすればOK

対象商品:
05572787
2018-06-11
用途:
庭の花卉類へ散布
建設業・工事業

これは殺ダニに効き、手を焼いていた庭の花卉のダニの一掃ができた。耐性を考慮して、殺虫剤の系統のローテーションに組み入れして使用していく。

1人が参考にしています
対象商品:
05572787
2018-02-06
用途:
ハダニ退治
新倉ビル 様

15年原因不明が
ニッソランで解決葡萄ハモグリダニでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする