トリフミン乳剤

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 05573645 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

乳剤なので、作物に対する汚れの心配がありません。
予防効果と治療効果に優れ、病斑の拡大や胞子形成を阻止します。
他剤耐性菌に対して優れた効果があります。
優れた浸達性があり、耐雨性に優れます。

適合病害虫ばか苗病、ごま葉枯病、いもち病、赤かび病、うどんこ病、すすかび病、葉かび病、乾腐病、球根腐敗病、白さび病 有効成分トリフルミゾール15.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)17375 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573636
2020-02-28
用途:
バラのうどんこ病の予防と治療に
農・林・水産業

バラ(ミミエデン)のうどんこ病がひどく、長年悩んできましたが、これはよく効きました。予防と治療の両方とも可能です。

1人が参考にしています
対象商品:
05573636
2019-04-30
用途:
バラ消毒
農・林・水産業

バラの消毒としてつかってます。
バラの病気予防としてつかってますが
とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
05573636
2018-06-30
用途:
農産物の消毒
農・林・水産業

水和剤と比べ希釈しやすく、また薬品付着もほとんどなく使いやすい。

対象商品:
05573636
2018-02-11
用途:
私のところでは再々うどん粉病が発生するので此の薬を使いたいです
建設業・工事業

まだ届いたばかりで使っていませんのでわかりません 成果を期待しています

対象商品:
05573636
2017-05-21
用途:
ハナミヅキのうどん粉病対策
その他業種

週に一回くらい、散布しています。
まだはっきりした効果は分かりませんが、根競べのつもりで週1回の散布を続けてみます。
乳剤のために、水に溶かすのが容易で、使いやすいと思います。

対象商品:
05573636
2015-10-08
用途:
バラのうどんこ病対策
サービス業

治療効果もあり満足。

1人が参考にしています
対象商品:
05573636
2017-06-29
用途:
樹木の消毒
有限会社エイ.ヴィ.エイ 様

樹木の虫等が何をどう活動するのか分らないが
蟻とアブラムシが共生する様に他の虫等も共生してるのだろう
季節に何度か消毒してないと、隙に遣られる
其の為には手軽さが必要

対象商品:
05573636
2015-03-16
用途:
きゅうりのうどんこ病の予防
農・林・水産業

粉剤の倍率と違うので、使い方がややこしい。
 粉剤の倍率の方が、薄く使えて お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする