※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRA-3-L50 アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド 05573943 SSRA-3-L50 アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド 05573943

アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05573943 品番 SSRA-3-L50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法L(mm)50 寸法A(mm)9.0 寸法B(mm)6.0 寸法C(mm)3.4 寸法D(mm)5.7 寸法E(mm)3.0 寸法a(mm)1.5 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
機器の取付台として使用

制御盤内に通常とは違う機器(空圧機器など)の取付台として試しに購入しました。
実JOBでの使用は未だですが使えそうです。

対象商品:
05574074
2024-10-31
用途:
DIY作業台へのレール組み込み
運輸・通信業

M3ナットを挿入するとピッタリ。板厚が厚くない材への組み込みに便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
05575316
2023-12-19
用途:
ボルトをスライドさせて固定するため
製造業

穴なしなので好きな位置で固定できるのがありがたい。
もう少し長さの長いものもあると尚良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05575316
2022-12-04
用途:
丸ノコ使用時のガイドレール
サービス業

丸ノコを真っすぐに動かすためのガイドを組み立てるためのパーツとして利用

3人が参考にしています
対象商品:
05575316
2021-12-07
用途:
電動工具用ジグの構成部品
その他業種

電動丸ノコなどのジグを構成するTスロットトラックとして使っています。小型・廉価であることに満足しています。なお、これに対応するクランプは自作しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05574397
2021-12-06
用途:
木工作業
農・林・水産業

変更の必要性は無い。このままで使用する。十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
05574397
2021-01-04
用途:
LED放熱用

放熱板より格安に入手でき、使い勝手も良いです。買い足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
05574853
2020-07-06
用途:
テーブルソーガイドに使用
製造業

テーブルソーガイドにナットのレールとして組み込みましたが
何の問題なく使っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする