※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSRB-3-L160 アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド 05575438 SSRB-3-L160 アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランド 05575438

アルミレールSSRB(穴なしタイプ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05575438 品番 SSRB-3-L160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
用途
FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
寸法A(mm)9 寸法B(mm)6 寸法C(mm)3.4 寸法D(mm)5.7 寸法E(mm)3 寸法L(mm)160 寸法a(mm)1.5 寸法b(mm)2 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
注意
※穴加工はしていません。任意の場所に加工をしてご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05575632
2024-07-18
用途:
工場換気口フードに防虫網施工

工場換気口(吸気口)フードに防虫網を施工するときに使用。
鉄板カブセで防虫網枠を作り、アルミレールはフードに接着、防虫網枠を差し込み 脱着可能にした。
鉄板カブセの断面寸法に合わせて選定したが、フードへの接着固定に不安が残る。
本来は
リミットスイッチ/センサの固定レールなのだろうが、点検口や視察孔の戸走りとしても使える。工夫次第。

対象商品:
05575772
2018-11-26
用途:
作業台作成
その他業種

もう少し強度が欲しかったのでコの字のアルミレールを台座にして取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする