旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-06(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)3 注文コード05578011 品番RCMT 06 02 M0 H13A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコーナーRなど3種類から選べます 他の種類を見る
チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)2.38125 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番156-2274 被削材SK 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)3 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状R(丸チップ) 内接円径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする