※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05578097 品番RCMT10T3M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
形状円形 コーナー半径(mm)円形 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)10 逃げ角(度)7 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)10 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする