電圧(V)7.2
最大締付トルク(N・m)20
回転数(min-1[回/分])2300
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45
充電時間(分)(目安)約30
打撃数(min-1[回/分])3000
バッテリーリチウムイオンBL7010
付属品バッテリBL7010、充電器DC07SA、+ビット2-45
全長(mm)213(折曲時)
作業量(目安)(1充電あたりの目安)木ネジ/Φ3.1×25mmラワン約230本、小ネジ/Φ4.1×45mm約45本
質量(kg)0.53(バッテリ含む)