サンドビック
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-12(丸チップ) 推奨材種K/N/S/H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
コーナーR(mm)
6
6.35
6
チップブレーカー
M0(中切削)
00(中切削)
00-M0(中切削)
00-SM(精密加工から中荒旋削)
M0(中切削)
M0-SM(精密加工から中荒旋削)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05578185
品番
RCMT 12 04 M0 H13A
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
用途
中切削
チップ形状
R(丸チップ)
チップ逃げ角(°)
C
公差
M
チップ溝・穴記号
T
チップサイズ
12
チップ厚さ(mm)
4.7625
適合被削材種
K/N/S/H
チップブレーカー
M0(中切削)
材種
H13A
トラスコ品番
156-2304
被削材
SK
勝手
なし
コーティング
ノンコート
コーナーR(mm)
6
母材
超硬
内接円径(mm)
12
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
商品説明動画
参考になった