LDA7L-H R5 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き) オーム電機 05578843

LDA7L-H R5 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き) オーム電機 05578843 LDA7L-H R5 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き) オーム電機 05578843 LDA7L-H R5 人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き) オーム電機 05578843

人感・明暗センサー付きLED電球(常時点灯機能付き)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05578843 品番LDA7L-H R5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

周囲の明るさが約130ルクス以下になると、人の動きを感知して自動点灯、約2分後に自動消灯。
連続点灯機能付き。待機モードの状態で壁スイッチを約2秒以内にON/OFFを繰り返すと連続点灯モードになります。

質量(g)160 口金E26 定格消費電力(W)7.2 全光束(Lm)510 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.12 光色電球色 点灯時間約2分 センサー感知範囲360°(半径約3m、取付高さ2.5mの場合) 明るさ電球40W形相当 外径(Φ)×全長(mm)Φ60×116 電球の種類LED
注意
※このLED電球は密閉器具には対応していません。
※調光機能のついた器具/誘導灯、非常用照明器具/HIDランプ器具/断熱材施工器具(SB、SGI、SG型表示器具など)/ランプと反射板の距離が狭い器具/直流電源には使用出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05578843
2016-04-18
用途:
実家の玄関

センサースイッチの設置は工事士の資格が必要だし悩んでいたらこれを見つけた。
実家の日常生活ならこれで十分!明るさセンサーもあるから昼間はつかないし、十分でした。もう一個購入検討中

対象商品:
05578868
2016-05-31
用途:
廊下天井の照明ダウンライト
医療・福祉・介護関連業

センサーの感度、感知範囲が不満
明暗感度がもう少し暗くなってから作動してほしい
タイマー機能の切り機能(常時点灯)が便利です

対象商品:
05578843
2016-02-07
用途:
洗面所、トイレ等の照明に使用

消し忘れが無くなったとお客様に大変感激され大満足して頂きました有難うございました、これからもこの商品をお勧めして利用したいと思います。

対象商品:
05578852
2015-03-06
用途:
犬小屋に取り付けた
有限会社上戸次石油 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前取り付けたものが 切れたので 取り替えた   以前の物と比べ反応が悪く 誤作動が 多いので品質に満足できない  なにも ないのに 一晩中 点灯 してた事もある
今後は この商品を 購入 しない つもりです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする