ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード05580742 品番WJ-75MCB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,220
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)120 取付座(mm)82×82 取付ピッチ(mm)63×63 取付高(mm)100 材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り) 材質スチール 軸径(Φmm)10 形状自在車 タイプ中荷重 車輪幅(mm)32 取付穴径d(mm)9.5 偏心E(mm)28 ロック回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05580742 WJ-75MCB-S 05581668 WJ-75MCB-WS ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛 ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛 1個 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする