東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05580758
品番
WJ-100MCB-S
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
95×95
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
144
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
12
形状
自在車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
34
取付穴径d(mm)
10.5
偏心E(mm)
35
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)