東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05580767
品番
WJ-130MCB-S
参考基準価格(税別)
¥14,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
80×80
取付高(mm)
177
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
20
形状
自在車
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
車輪幅(mm)
42
取付穴径d(mm)
11
偏心E(mm)
40
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)