曜日別特売
WK-130MCB ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) 東正車輛 05580812

ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
取付高(mm)177
取付高H(mm)177
内容量1個注文コード05580812品番WK-130MCB
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
車輪径(Φmm)130許容荷重(kg)250許容荷重(daN)245取付座(mm)138×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール軸径(Φmm)20形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重車輪幅(mm)42ストッパーなし取付高H(mm)177取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×56プレート寸法F1×F2(mm)138×93取付穴径d(mm)11車輪径D(Φmm)130キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする