車輪径(Φmm)75
許容荷重(kg)120
許容荷重(daN)117.6
取付座(mm)82×82
取付ピッチ(mm)63×63
取付高(mm)100
材質(車輪)MCナイロン
材質スチール
軸径(Φmm)10
形状自在車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)100
取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×63
プレート寸法F1×F2(mm)82×82
取付穴径d(mm)9.5
偏心E(mm)28
車輪径D(Φmm)75
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪