ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05580952 品番 WJ-100MCA-S
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)180 許容荷重(daN)176.4 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)12 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)34 取付高H(mm)144 取付ピッチ(mm)(P1×P2)71×71 プレート寸法F1×F2(mm)95×95 取付穴径d(mm)10.5 偏心E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする