ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05580986 品番 WJ-200MCA-S
参考基準価格(税別)¥33,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
車輪径(Φmm)200 許容荷重(kg)400 許容荷重(daN)392 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)250 材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)20 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)250 取付ピッチ(mm)(P1×P2)112×112 プレート寸法F1×F2(mm)140×140 取付穴径d(mm)11.5 偏心E(mm)58 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする