EJ-125N-S ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付 東正車輛 単輪 軽荷重用 05581135

ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロン 材質スチール 注文コード05581135 品番EJ-125N-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)148 材質(車輪)ナイロン 材質スチール 軸径(Φmm)8 形状自在車 荷重種別軽荷重 タイプ軽荷重 車輪幅(mm)25 取付穴径d(mm)8.8 偏心E(mm)39 ロック回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする