東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
注文コード
05581153
品番
EJ-65U-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
82
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
6
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
20
取付穴径d(mm)
6.5
偏心E(mm)
24
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪