東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の プレート式キャスター
東正車輛の プレート式 自在車キャスター
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
注文コード
05581187
品番
EJ-125U-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,540
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ウレタン
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
39
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪