東正車輛
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ウレタン車B入)ストッパー付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05581397
品番
EJ-100UB-S
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(kg)
50
許容荷重(daN)
49
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
122
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
軸径(Φmm)
8
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
タイプ
軽荷重
車輪幅(mm)
27
取付高H(mm)
122
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
82×40
プレート寸法F1×F2(mm)
100×58
取付穴径d(mm)
8.8
偏心E(mm)
30
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)