車輪径(Φmm)125
許容荷重(kg)70
許容荷重(daN)68.6
取付座(mm)100×58
取付ピッチ(mm)82×40
取付高(mm)148
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)
材質スチール
軸径(Φmm)8
形状自在車
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)148
取付ピッチ(mm)(P1×P2)82×40
プレート寸法F1×F2(mm)100×58
取付穴径d(mm)8.8
偏心E(mm)39
ロック回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)125
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪