※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725 P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725 P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725 P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725 P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725 P-181L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583725

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 注文コード05583725 品番P-181L
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥10,549
販売価格(税別)
9,590
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
アングルブラケット

寸法A(mm)41 寸法B(mm)178 寸法C(mm)42 寸法E(mm)8 寸法F(mm)11.5 寸法G(mm)220 寸法H(mm)265 寸法I(mm)67 寸法J(mm)19 寸法K(mm)85 寸法R(mm)130 寸法S(mm)20.5 寸法V(mm)70 寸法W(mm)65以内 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)30以下 用途開戸用。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ角度70°〜180° ストップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583734
2024-01-10
用途:
事務所の扉補修
製造業

事務所のドアクローザーが故障したので、サイズを測って購入。
サイズ展開が豊富だったので、ピッタリの物を購入出来た。
取付作業も素人でも20分程度で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする