ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

(27件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05583822 品番 P-183
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)77 寸法E(mm)8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)220 寸法H(mm)265 寸法I(mm)72.5 寸法J(mm)19 寸法K(mm)85 寸法R(mm)165 寸法S(mm)24.5 寸法V(mm)70 寸法W(mm)76 クリアグレー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 用途開戸用。 形状標準ブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ角度70°〜180° ストップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:309

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
ドアクローザーのオイル漏れのための交換

寸法が細かく表示されていたので交換が楽に短時間で出来ました。

対象商品:
05583664
2024-03-28
用途:
ドアクローザー交換
運輸・通信業

40年使用したドアクローザー、オイルが漏れてきたので交換。ドアのビスの穴も前のクローザーと同じで交換はポンズケ。コスパ最高!

1人が参考にしています
対象商品:
49058082
2022-03-04
用途:
アルミドアの開閉に使用
横浜冷凍株式会社 様 (運輸・通信業)

取付が簡単でよい。油圧状態が見れて不良が近づいている判断材料があれまとても良い。

対象商品:
89715281
2022-03-01
用途:
自社の修繕機会に
サービス業

外注で依頼すると費用がかさむところ、商品の入手が可能だったため、自力で修繕が行え、結果、費用削減ができたことに感謝します。

1人が参考にしています
対象商品:
39455141
2022-02-24
用途:
工場の扉用

壊れてしまったので、新しく購入しました。今のところ、とてもいい感じです。

対象商品:
05583673
2021-06-10
用途:
事務所の出入り口のドアーに使用
サービス業

寸法が全く同じな為、簡単に交換することができました。

対象商品:
40980676
2021-04-29
用途:
トイレドアー補修
鹿児島県漁業協同組合 様

安心して交換できました。添付のマニアルも説明が行き届いていて、初心者にも分かり易かったです。

対象商品:
40980676
2020-12-04
用途:
ドアクローザー故障箇所の交換

説明書のとおりの手順にて簡単に交換作業が出来ました。アームセットのジョイントネジを外して分離する際、ネジが固く止まっていたので、プラスドライバーでは外れず、電動ドリルで外した。電動ドリルが無い場合を想定し、もう少し軽く止まっている方が扱いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする