※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-183AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583865 P-183AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583865

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 注文コード05583865 品番P-183AK
参考基準価格(税別)¥13,170 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム

シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 ストップ角度70°〜180° 用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする