P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944
P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944
P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944
P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944
P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944
P-183L ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583944

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台バーントアンバー注文コード05583944品番P-183L
参考基準価格(税別)¥13,410販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
アングルブラケット

用途
開戸用。
寸法A(mm)61寸法B(mm)208寸法C(mm)77寸法E(mm)8寸法F(mm)13寸法G(mm)220寸法H(mm)265寸法I(mm)72.5寸法J(mm)19寸法K(mm)85寸法R(mm)165寸法S(mm)24.5寸法V(mm)70寸法W(mm)76以内バーントアンバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度70°~180°ストップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583734
2024-01-10
用途: 事務所の扉補修
製造業

事務所のドアクローザーが故障したので、サイズを測って購入。
サイズ展開が豊富だったので、ピッタリの物を購入出来た。
取付作業も素人でも20分程度で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする