ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05583978 品番 P-185
参考基準価格(税別)¥23,920 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

シルバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1200 適合扉質量(kg)120以下 タイプパラレル型 ストップ角度70°〜180° ストップ 寸法A(mm)110 寸法B(mm)260 寸法C(mm)155 寸法E(mm)10 寸法F(mm)16.5 寸法G(mm)305 寸法H(mm)348 寸法I(mm)95 寸法J(mm)22.5 寸法K(mm)112.5 寸法R(mm)240 寸法S(mm)36 寸法V(mm)101.5 寸法W(mm)103 用途開戸用。 形状標準ブラケット シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする