曜日別特売
P-186 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-186 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583987
P-186 ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05583987

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合扉質量(kg)180以下
適合扉高さ(mm)2700
適合扉幅(mm)1800
内容量1台注文コード05583987品番P-186
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。

用途
開戸用。
シルバー適合扉高さ(mm)2700適合扉幅(mm)1800適合扉質量(kg)180以下タイプパラレル型ストップ角度70°~180°ストップ形状標準ブラケットシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする