寸法A(mm)41
寸法B(mm)178
寸法C(mm)42
寸法E(mm)8
寸法F(mm)11.5
寸法G(mm)220
寸法H(mm)265
寸法I(mm)67
寸法J(mm)19
寸法K(mm)80
寸法R(mm)130
寸法S(mm)20.5
寸法V(mm)70
寸法W(mm)65以内
色シルバー
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
適合扉質量(kg)30以下
用途開戸用。
形状アングルブラケット
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ストップ角度-
ストップなし