※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-82AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584154 P-82AK ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584154

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 注文コード05584154 品番P-82AK
参考基準価格(税別)¥8,810 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット 段付アーム

アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 ストップ角度- 用途開戸用。 形状段付ブラケット・段付アーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする