旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番607-6751 被削材K 注文コード05584345 品番VBMW 16 04 04 H13A
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はチップブレーカー・トラスコ品番・被削材など6種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状V(ひし形35°) チップ逃げ角(°)B 公差M チップ溝・穴記号W チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番607-6751 被削材K 切刃長さ(mm)16.2063 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする