ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 注文コード05584364 品番P-83L
参考基準価格(税別)¥11,410 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
アングルブラケット

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)77 寸法E(mm)8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)220 寸法H(mm)265 寸法I(mm)72.5 寸法J(mm)19 寸法K(mm)80 寸法R(mm)165 寸法S(mm)24.5 寸法V(mm)70 寸法W(mm)76以内 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 用途開戸用。 形状アングルブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ角度- ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583734
2024-01-10
用途:
事務所の扉補修
製造業

事務所のドアクローザーが故障したので、サイズを測って購入。
サイズ展開が豊富だったので、ピッタリの物を購入出来た。
取付作業も素人でも20分程度で出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする