寸法A(mm)61
寸法B(mm)208
寸法C(mm)77
寸法E(mm)8
寸法F(mm)13
寸法G(mm)220
寸法H(mm)265
寸法I(mm)72.5
寸法J(mm)19
寸法K(mm)80
寸法R(mm)165
寸法S(mm)24.5
寸法V(mm)70
寸法W(mm)76以内
色クリアグレー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
適合扉質量(kg)65以下
用途開戸用。
形状アングルブラケット
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ
ストップ角度-
ストップなし