NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アイボリホワイト
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
800
注文コード
05584452
品番
P-7001A
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ・適合扉幅
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット
用途
開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
色
アイボリホワイト
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
30以下
ストップ角度
-
形状
段付ブラケット
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ
なし
関連資料:
(0.45MB)