NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステー段付アームタイプ)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
800
注文コード
05584486
品番
P-7001AK
参考基準価格(税別)
¥8,030
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
色・適合扉高さ・適合扉幅
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム
用途
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
30以下
ストップ角度
-
形状
段付ブラケット段付アーム
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ
なし
関連資料:
(0.45MB)