ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05584687 品番 P-7002K
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付アーム

用途
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 ストップ角度- ストップなし 形状段付きアーム タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05585414
2022-05-17
用途:
DC取替
株式会社 乗松 工務店 様

ネジをしめる 金物付きであれば  助かるのですが?

昔は セットになっていたのですが?

対象商品:
05584687
2016-07-16
用途:
玄関のドアな煽り防止として新規設置
その他業種

ストッパー付きで注文したつもりが品番間違えストッパーなしが納品された
ストッパー付きのアームのみ見積もってもらうが本体セットた変わらない金額だというが、アームのみの適切な金額に改善してほしい

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする