※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
色アイボリホワイト
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
注文コード05585125
品番PS-7001A
参考基準価格(税別)¥9,830
販売価格(税込)
¥10,549
販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など30種類から選べます
他の種類を見る
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット