※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
色シルバー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
注文コード05585423
品番PS-7003L
参考基準価格(税別)¥12,910
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など36種類から選べます
他の種類を見る
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°〜180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
アングルブラケット