7001 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7001 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585658
7001 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585658

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アイボリホワイト
適合扉質量(kg)30以下
適合扉高さ(mm)1800
適合扉幅(mm)800
内容量1台注文コード05585658品番7001
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
アイボリホワイト適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)30以下勝手左右兼用タイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05585728
2019-05-24
用途: 既存の交換
アオキ建装

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする