7002 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585685 7002 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585685 7002 ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05585685

ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05585685 品番 7002
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
クリアグレー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05585728
2019-05-24
用途:
既存の交換
アオキ建装 様

MIWAのクローザーが付いていたのですが、MIWAで見つけることができなかったので、代用で取替工事をしました。若干の取り付け位置の違いはありましたが、既存の取付跡が出ないように取り付けましたが、動作に問題はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする